曜日別特売

エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

定番のマリンライトをダウンサイジング。小さな存在がファサードを上品に演出します。

長さ(mm)115幅(mm)Φ103質量(kg)0.8取付壁面・天井面・傾斜面兼用コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5.4平均演色評価数(Ra)94別売付属品【調光器】LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703・632色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間光色電球色明るさ白熱灯器具60W相当ガラス色透明・リブ入調光方式【連続調光】100-5%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)6定格光束(Lm)487傾斜天井取付角度(°)90LED交換不可内容量1台
注意
※埋込ボックス取付不可

※建築側の電線穴は止水してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66055285OG264292Rアルミダイカスト/ステンレス(サテンゴールド色)
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055301OG264293Rアルミダイカスト/ステンレス(チャコールグレー色)
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055310OG264294Rアルミダイカスト/ステンレス(マットシルバー色)
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする