ODELIC(オーデリック)
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2
エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。
仕様
【調光器】不可
幅(mm)
166
寸法(mm)
【出】292
質量(kg)
0.9
取付
コーキングレス型
高さ(mm)
265
備考
二重絶縁構造
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
定格消費電力(W)
6
平均演色評価数(Ra)
94
光源
LED電球一般形6W(E26)No.295FL
別売付属品
センサー
ランプ寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具60W
電源容量(VA)
10
LED交換
可
内容量
1台
注意
※埋込ボックス使用時は同梱のパッキンをご使用ください
※
※建築側の電源穴は止水してください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66055958
OG254675LR1
アルミ・ステンレス(オフホワイト色)
2700
70.8
電球色
425
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055967
OG254675NR1
アルミ・ステンレス(オフホワイト色)
5000
77.5
昼白色
465
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055976
OG254676LR1
アルミ・ステンレス(黒色)
2700
70.8
電球色
425
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055985
OG254676NR1
アルミ・ステンレス(黒色)
5000
77.5
昼白色
465
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください