曜日別特売

エクステリアポーチライト 人感センサー付

エクステリアポーチライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)エクステリアポーチライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)エクステリアポーチライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)エクステリアポーチライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)エクステリアポーチライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)エクステリアポーチライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。

仕様【調光器】不可幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.6センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)99.7光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)10定格光束(Lm)359LED交換内容量1台
注意
※建築側の電源穴は止水してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
別売付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66055380OG254632LC2アルミダイカスト(オフホワイト色)【木台】PF310W1
32,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055389OG254633LC2アルミダイカスト(黒色)【木台】PF310B1
32,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66055398OG254634LC2アルミダイカスト(鉄錆色)【木台】PF310B1
32,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする