曜日別特売

エクステリアポーチライト 人感センサー付

エクステリアポーチライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)エクステリアポーチライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)エクステリアポーチライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)エクステリアポーチライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)エクステリアポーチライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)エクステリアポーチライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)

ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。
戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。

仕様【調光器】不可付属品Bluetooth通信アンテナ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型、【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)4センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光色電球色明るさ白熱灯器具40Wガラス色透明・石目調電源容量(VA)5定格光束(Lm)359LED交換内容量1台
注意
※必ず壁スイッチを設置してください

※建築側の電源穴は止水してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
別売付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66056771OG254841BC2アルミダイカスト(黒色)木台(PF310B1)、タブレット(RC913)
36,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056780OG254842BC2アルミダイカスト(鉄錆色)木台(PF310B1)、タブレット(RC913)
36,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056789OG254843BC2アルミダイカスト(オフホワイト)木台(PF310W1)、タブレット(RC913)
36,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする