DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体

DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体 - ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体 - ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体 - ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体 - ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体 - ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体 - ODELIC(オーデリック)

4枚の羽根が滑らかに繋がる美しいフォルム。洗練された意匠が現代の空間に調和します

その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)幅(mm)Φ1080質量(kg)3.7取付パイプ吊り高さ(mm)362機能リズム回転・風向切替リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)17内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66065810WF030樹脂(オフホワイト色)傾斜天井対応35度(延長パイプWF732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応29度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型
89,800
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
66065819WF031樹脂(黒色)傾斜天井対応35度(延長パイプWF 744~748使用時)、傾斜天井対応29度(延長パイプWF 743使用時)、電動昇降装置対応型
89,800
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする