LED ペンダントライト

LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント

種別ペンダントライト材質【飾り】鋼(真鍮ブロンズメッキ)、【セード】ガラス(透明)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)80別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 3.0W(E26) No.271Gエネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・逆位相制御電源容量(VA)4定格光束(Lm)480内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付
タイプ
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66060736OP252993LC11.6引掛シーリングフレンジタイプ611-1411
29,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060745OP252994LC11.6レール取付専用プラグタイプ840-1441
29,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068235OP252995LC11.7直付専用滑車タイプ722-1115
39,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする