曜日別特売

和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2

和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

端正な麻ノ葉の透過模様で魅せる和の趣。ボーンチャイナのやさしく温かみのある表情が魅力のあかりです。

仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質ボーンチャイナ備考非調光定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
取付
高さ(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66060630OP273038LRΦ2101.9直付専用185718-1218
36,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060639OP273038NRΦ2101.9直付専用185718-1218
36,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060648OP273038WRΦ2101.9直付専用185718-1218
36,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060666OP273039LRΦ1601.1直付専用143676-1176
26,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060675OP273039NRΦ1601.1直付専用143676-1176
26,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060691OP273039WRΦ1601.1直付専用143676-1176
26,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
66060700OP273040LRΦ1601.1レール取付専用143681-1281
26,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060709OP273040NRΦ1601.1レール取付専用143681-1281
26,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068226OP273040WRΦ1601.1レール取付専用調光タイプ143681-1281
26,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする