ODELIC(オーデリック)
和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2
端正な麻ノ葉の透過模様で魅せる和の趣。ボーンチャイナのやさしく温かみのある表情が魅力のあかりです。
別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様
コード収納フレンジ付
その他
※調光器不可
材質
ボーンチャイナ
定格電圧(V)
100
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700~6500
ランプ寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色
LED交換
可
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
取付
高さ(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66060621
OP273038BR
Φ210
1.9
直付専用
185
718-1218
¥
41,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060657
OP273039BR
Φ160
1.1
直付専用
143
676-1176
¥
31,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66068217
OP273040BR
Φ160
1.1
レール取付専用
143
681-1281
¥
31,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください