和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2

和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠
どこか懐かしさを感じさせるあかりです

仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)□200カバー樹脂シート(和紙入・金網模様入)質量(kg)0.7取付【ブローブ】引掛シーリング高さ(mm)252定格電圧(V)100全高(mm)560-1060定格消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)12杉(民芸塗)LED交換可能内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66059309OP035145LR12700LED電球一般形 7.2W(E26) No.295AL95.5電球色688
29,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059318OP035145NR15000LED電球一般形 7.2W(E26) No.295AN100.4昼白色723
29,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする