和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2

和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠
どこか懐かしさを感じさせるあかりです

別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他※調光器不可幅(mm)□200カバー樹脂シート(和紙入・金網模様入)質量(kg)0.7取付【ブローブ】引掛シーリング高さ(mm)252定格電圧(V)100全高(mm)560-1060定格消費電力(W)8.4平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)2700~6500ランプの種類LED電球一般形 8.4W(E26) No.295ABエネルギー消費効率(Lm/W)82光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具100W相当調光方式【連続調光】100-5%・調光電源容量(VA)14定格光束(Lm)689杉(民芸塗)LED交換可能内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66059300OP035145BR1
34,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする