和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2

和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

現代の製法で表現する繊細かつ丈夫な和の意匠。健やかな成長や魔除けの意味が込められた麻ノ葉の吉祥文様です。

別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他※調光器不可幅(mm)□510カバーアクリル(和紙貼り)質量(kg)4.6取付引掛シーリング高さ(mm)156区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100全高(mm)320-720平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色LED交換不可内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
電源容量(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66060761OP273030BR鋼(サテンゴールド色)44101.3454460
297,000
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
66060770OP273031BR鋼(サテンゴールド色)34101.1353440
287,000
189,800
208,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
66060779OP273032BR鋼(黒色)4494.3454150
297,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060788OP273033BR鋼(黒色)3494.4353210
287,000
189,800
208,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする