ODELIC(オーデリック)
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです。
仕様
コード収納フレンジ付
その他
※調光器不可
幅(mm)
Φ350
質量(kg)
2.3
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
243
備考
非調光
定格電圧(V)
100
全高(mm)
752-1552
定格消費電力(W)
6
平均演色評価数(Ra)
94
ランプ寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具100W相当
電源容量(VA)
11
LED交換
可能
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66060465
OP252725LR1
鋼(マットホワイト色)
2700
LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293B
99.5
電球色
¥
46,800
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060481
OP252725NR1
鋼(マットホワイト色)
5000
LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293A
103.6
昼白色
¥
46,800
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060499
OP252726LR1
鋼(ブルーグレー色)
2700
LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293B
99.5
電球色
¥
46,800
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060508
OP252726NR1
鋼(ブルーグレー色)
5000
LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293A
103.6
昼白色
¥
46,800
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060526
OP252727LR1
鋼(ベージュ色)
2700
LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293B
99.5
電球色
¥
46,800
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060535
OP252727NR1
鋼(ベージュ色)
5000
LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293A
103.6
昼白色
¥
46,800
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください