高演色LED ペンダントライト R15クラス2

高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。

別売付属品
【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ155質量(kg)0.7高さ(mm)127定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10LED交換可能内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
取付
タイプ
全高(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66060149OP273001CR樹脂(クロームメッキ)/アクリル(透明)直付専用フレンジタイプ660-116081
24,300
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
66060158OP273003CR樹脂(黒ニッケルメッキ)/アクリル(スモークブラウン色)直付専用フレンジタイプ660-116076
24,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060167OP273005CR樹脂(黒ニッケルメッキ)/アクリル(スモークグレー色)直付専用フレンジタイプ660-116076.1
24,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060176OP273002CR樹脂(クロームメッキ)/アクリル(透明)レール専用プラグタイプ665-126581
24,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060185OP273004CR樹脂(黒ニッケルメッキ)/アクリル(スモークブラウン色)レール専用プラグタイプ665-126576
24,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060201OP273006CR樹脂(黒ニッケルメッキ)/アクリル(スモークグレー色)レール専用プラグタイプ665-126576.1
24,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする