ODELIC(オーデリック)
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う表情を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します。
別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様
コード収納フレンジ付
その他
※調光器不可
材質
鋼(オフホワイト色)
定格電圧(V)
100
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700~6500
光源寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
【連続調光】100-5%・調色
電源容量(VA)
7
LED交換
不可
材質(ガラス)
乳白ケシ
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
取付
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66060411
OP252643BR
Φ173
0.9
直付専用
137
フレンジタイプ
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060420
OP252638BR
Φ208
1.1
レール取付専用専用
168
プラグタイプ
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060429
OP252644BR
Φ173
0.9
レール取付専用専用
137
プラグタイプ
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください