ODELIC(オーデリック)
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です。
仕様
コード収納フレンジ付
材質
【セード(外)】鋼(白色)、【セード(内)】ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)
Φ554
質量(kg)
2.6
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
280
備考
非調光
定格電圧(V)
100
全高(mm)
785-1585
定格消費電力(W)
12
平均演色評価数(Ra)
94
ランプ寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具100W相当
電源容量(VA)
20
傾斜天井取付角度(°)
50(パーツ付)
LED交換
可能
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66060718
OP087284LR1
2700
LED電球ボール球形12W(E26)No.296AL
94.1
電球色
1130
¥
36,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060727
OP087284NR1
5000
LED電球ボール球形12W(E26)No.296AN
98.3
昼白色
1180
¥
36,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください