ODELIC(オーデリック)
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ミニマルなフォルムが美しいペンダントライトシリーズ。
仕様
コード収納フレンジ付
その他
※調光器不可
幅(mm)
Φ450
質量(kg)
1.4
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
218
備考
非調光
定格電圧(V)
100
全高(mm)
727-1527
定格消費電力(W)
6
平均演色評価数(Ra)
94
ランプ寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具100W相当
電源容量(VA)
11
傾斜天井取付角度(°)
50(パーツ付)
LED交換
可能
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66059668
OP273021LR
鋼(マットホワイト色)
マットホワイト
2700
LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293B
122.1
¥
34,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059677
OP273021NR
鋼(マットホワイト色)
マットホワイト
5000
LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293A
135.1
¥
34,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059686
OP273021WR
鋼(マットホワイト色)
マットホワイト
3500
LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293C
132
¥
34,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059695
OP273022LR
鋼(ライトグレー色)
ライトグレー
2700
LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293B
122.1
¥
34,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059711
OP273022NR
鋼(ライトグレー色)
ライトグレー
5000
LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293A
135.1
¥
34,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059720
OP273022WR
鋼(ライトグレー色)
ライトグレー
3500
LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293C
132
¥
34,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059729
OP273023LR
鋼(黒色)
ブラック
2700
LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293B
122.1
¥
34,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059738
OP273023NR
鋼(黒色)
ブラック
5000
LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293A
135.1
¥
34,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66059747
OP273023WR
鋼(黒色)
ブラック
3500
LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293C
132
¥
34,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください