高演色LED ペンダントライト R15クラス2

高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

重厚さと温もり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです。

別売付属品
【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ100質量(kg)1高さ(mm)106定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)78.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)10定格光束(Lm)473LED交換可能内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
取付
タイプ
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66060289OP252955CRアルミ鋳物(鉄黒色)直付専用フレンジタイプ639-1139
31,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060298OP252957CRアルミ鋳物(銀色)直付専用フレンジタイプ639-1139
31,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060307OP252959CRアルミ鋳物(金色)直付専用フレンジタイプ639-1139
31,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060316OP252956CRアルミ鋳物(鉄黒色)レール専用プラグタイプ644-1244
31,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060325OP252958CRアルミ鋳物(銀色)レール専用プラグタイプ644-1244
31,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060341OP252960CRアルミ鋳物(金色)レール専用プラグタイプ644-1244
31,300
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする