ODELIC(オーデリック)
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う表情を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します。
仕様
コード収納フレンジ付
その他
※調光器不可
材質
鋼(オフホワイト色)
幅(mm)
Φ208
質量(kg)
1.1
取付
直付専用
高さ(mm)
168
備考
非調光
タイプ
フレンジタイプ
定格電圧(V)
100
全高(mm)
701-1201
定格消費電力(W)
6.6
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
76
光源寿命
40000時間
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具60W相当
電源容量(VA)
11
定格光束(Lm)
502
傾斜天井取付角度(°)
44(パーツ付)
LED交換
不可
材質(ガラス)
乳白ケシ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66060438
OP252633R
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください