高演色LED ペンダントライト R15クラス2

高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。

別売付属品
【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(透明・リブ入)/アクリル(乳白)幅(mm)Φ123質量(kg)0.7高さ(mm)151定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)80.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)485LED交換可能内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
タイプ
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66060088OP252659CR直付専用フレンジタイプ684-1184
24,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060115OP252660CRレール取付専用プラグタイプ689-1289
24,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする