ODELIC(オーデリック)
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。
別売付属品
【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様
コード収納フレンジ付
その他
※調光器不可
材質
アクリル(乳白・透明ケシ)
幅(mm)
Φ130
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
94
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
6
平均演色評価数(Ra)
94
機能
サーカディアン自動調光・調色機能付
色温度(K)
2700~20000
ランプ寿命
40000時間
ランプの種類
LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.6
光色
電球色~アズール色
明るさ
白熱灯器具60W
電源容量(VA)
10
定格光束(Lm)
448
LED交換
可能
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
タイプ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66060106
OP252788CR
直付専用
フレンジタイプ
627-1127
¥
24,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060140
OP252789CR
レール専用
プラグタイプ
632-1232
¥
24,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください