ODELIC(オーデリック)
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
種別
ペンダントライト
材質
【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)
幅(mm)
Φ238
高さ(mm)
302
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
8.4
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.1
光源寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色
明るさ
白熱灯器具100W相当
電源容量(VA)
14
定格光束(Lm)
766
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付
タイプ
全高(mm)
ランプの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66060350
OP252990BR1
1.6
引掛シーリング
フレンジタイプ
611-1411
LED電球一般形 8.4W(E26) No.295AB
¥
34,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060368
OP252991BR1
1.6
レール取付専用
プラグタイプ
840-1440
LED電球一般形 8.4W(E26) No.295AB
¥
34,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060386
OP252992BR1
1.7
直付専用
滑車タイプ
722-1115
LED電球一般形 5.6W(E26) No.295AB
¥
44,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください