高演色LED ペンダントライト R15クラス2

高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果の奥深い透明感が美しいあかりです。

別売付属品
【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(透明・乳白)幅(mm)Φ119質量(kg)0.8高さ(mm)121定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)76.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)461LED交換可能内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
タイプ
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66060097OP252665CR直付専用フレンジタイプ731-1231
22,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060131OP252666CRレール取付専用プラグタイプ649-1249
22,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする