曜日別特売

高演色LED ペンダントライト R15クラス2

高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

波佐見焼の伝統が造り出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。

別売付属品
【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可高さ(mm)100定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)10LED交換可能内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
取付
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66060210OP252986CRガラス(透明)Φ1271.4直付専用フレンジタイプ
46,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060219OP252987CRガラス(透明)Φ1271.4レール専用プラグタイプ
46,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060228OP252974CR波佐見焼(砂岩土・黒釉)Φ1250.7直付専用フレンジタイプ
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060237OP252976CR波佐見焼(砂岩土)Φ1250.7直付専用フレンジタイプ
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060246OP252978CR波佐見焼(白土)Φ1250.7直付専用フレンジタイプ
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060255OP252975CR波佐見焼(砂岩土・黒釉)Φ1250.7レール専用プラグタイプ
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
66060271OP252977CR波佐見焼(砂岩土)Φ1250.7レール専用プラグタイプ
26,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
66060280OP252979CR波佐見焼(白土)Φ1250.7レール専用プラグタイプ
26,300
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする