曜日別特売

LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】

LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)

専用の電源装置が必要です
端部は30mm単位で現場でカット可能です。
固定具(別売)は必ず必要です

別売付属品
固定具
【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N
【信号線】OA076088
仕様電源別置型付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)19取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82ランプの種類LED光源寿命40000時間調光方式連続調光100-5%・PWMLED交換不可内容量1本
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

※専用の電源装置が必要です

※屋内取付専用
全36種類を絞り込む
長さ(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66065216TL0060B6240.065.75000104
13,000
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065225TL0060E6240.065.7300093.6
13,000
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065241TL0060F6240.065.7270093.6
13,000
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065250TL0120B12240.1211.15000104
20,000
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065259TL0120E12240.1211.1300093.6
20,000
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065268TL0120F12240.1211.1270093.6
20,000
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065277TL0180B18240.1816.45000104.3
27,000
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065286TL0180E18240.1816.4300093.6
27,000
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065295TL0180F18240.1816.4270093.6
27,000
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065311TL0240B24240.2421.65000104.7
34,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065320TL0240E24240.2421.6300094.2
34,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065329TL0240F24240.2421.6270094.2
34,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065338TL0300B30240.326.85000104.7
41,000
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065347TL0300E30240.326.8300094.2
41,000
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065356TL0300F30240.326.8270094.2
41,000
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065365TL0402B40440.435.45000104.9
56,000
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065381TL0402E40440.435.4300094.4
56,000
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065390TL0402F40440.435.4270094.4
56,000
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065399TL0501B50340.543.65000105.1
71,000
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065408TL0501E50340.543.6300094.5
71,000
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065417TL0501F50340.543.6270094.5
71,000
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065426TL0600B60240.651.55000105.4
86,000
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065435TL0600E60240.651.5300094.9
86,000
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065451TL0600F60240.651.5270094.9
86,000
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065460TL0702B70440.759.65000105.5
101,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065469TL0702E70440.759.6300095
101,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065478TL0702F70440.759.6270095
101,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065487TL0801B80340.867.25000105.7
116,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065496TL0801E80340.867.2300095.1
116,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065505TL0801F80340.867.2270095.1
116,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065521TL0900B90240.974.65000105.9
131,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065530TL0900E90240.974.6300095.3
131,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065539TL0900F90240.974.6270095.3
131,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065548TL1002B10044182.15000106.1
146,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065557TL1002E10044182.1300095.5
146,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66065566TL1002F10044182.1270095.5
146,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする