ODELIC(オーデリック)
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用
ドットの無い次世代テープライト
程よい低光束タイプ
端部は50mm単位で現場でカット可能です。
別売付属品
固定具、電源装置
【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N
【信号線】OA076088
付属品
電源線・エンドキャップ
材質
樹脂(透明)
幅(mm)
13
取付
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)
5
定格電圧(V)
24
平均演色評価数(Ra)
94
光源
LED
光源寿命
40000時間
調光方式
【連続調光】100-5%・PWM
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※専用の電源装置が必要です
※
※屋内取付専用
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66065067
TLM0100LB
1010
0.1
8
5000
106.2
¥
7,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66065076
TLM0100LC
1010
0.1
8
4000
102.5
¥
7,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66065085
TLM0100LD
1010
0.1
8
3500
97.5
¥
7,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66065101
TLM0200LB
2010
0.1
16
5000
106.2
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66065110
TLM0200LC
2010
0.1
16
4000
102.5
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66065119
TLM0200LD
2010
0.1
16
3500
97.5
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66065128
TLM0300LB
3010
0.2
24
5000
106.2
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66065137
TLM0300LC
3010
0.2
24
4000
102.5
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66065146
TLM0300LD
3010
0.2
24
3500
97.5
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66065155
TLM0400LB
4010
0.2
32
5000
106.2
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66065171
TLM0400LC
4010
0.2
32
4000
102.5
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66065180
TLM0400LD
4010
0.2
32
3500
97.5
¥
25,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66065189
TLM0500LB
5010
0.3
40
5000
106.2
¥
31,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66065198
TLM0500LC
5010
0.3
40
4000
102.5
¥
31,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66065207
TLM0500LD
5010
0.3
40
3500
97.5
¥
31,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください