LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】

LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)

ドットの無い次世代テープライト
程よい低光束タイプ
端部は50mm単位で現場でカット可能です。

別売付属品
固定具
【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N
【信号線】OA076088
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可内容量1台
注意
※専用の電源装置が必要です

※屋内取付専用
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66062371TLM0030LB310142.45000106.2
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062380TLM0030LC310132.44000102.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062389TLM0030LD310132.4350097.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062398TLM0035LB360132.85000106.2
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062407TLM0035LC360132.84000102.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062416TLM0035LD360132.8350097.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062425TLM0040LB410133.25000106.2
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062441TLM0040LC410133.24000102.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062450TLM0040LD410133.2350097.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062459TLM0045LB460133.65000106.1
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062468TLM0045LC460133.64000102.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062477TLM0045LD460133.6350097.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062486TLM0050LB5101345000106.2
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062495TLM0050LC5101344000102.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062511TLM0050LD510134350097.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062520TLM0055LB560134.45000106.1
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062529TLM0055LC560134.44000102.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062538TLM0055LD560134.4350097.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062547TLM0060LB610134.85000106.2
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062556TLM0060LC610134.84000102.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062565TLM0060LD610134.8350097.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062581TLM0065LB660135.25000106.1
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062590TLM0065LC660135.24000102.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062599TLM0065LD660135.2350097.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062608TLM0070LB710135.65000106.2
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062617TLM0070LC710135.64000102.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062626TLM0070LD710135.6350097.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062635TLM0075LB7601365000106.1
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062651TLM0075LC7601364000102.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062660TLM0075LD760136350097.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062669TLM0080LB810136.45000106.2
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062678TLM0080LC810136.44000102.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062687TLM0080LD810136.4350097.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062696TLM0085LB860136.85000106.1
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062705TLM0085LC860136.84000102.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062721TLM0085LD860136.8350097.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062730TLM0090LB910137.25000106.2
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062739TLM0090LC910137.24000102.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062748TLM0090LD910137.2350097.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062757TLM0095LB960137.65000106.1
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062766TLM0095LC960137.64000102.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062775TLM0095LD960137.6350097.5
7,800
5,098
5,608(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062791TLM0105LB1060138.45000106.1
13,800
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062800TLM0105LC1060138.44000102.5
13,800
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062809TLM0105LD1060138.4350097.5
13,800
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062818TLM0110LB1110138.85000106.1
13,800
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062827TLM0110LC1110138.44000102.5
13,800
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062836TLM0110LD1110138.8350097.5
13,800
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062845TLM0115LB1160139.25000106.1
13,800
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
66062861TLM0115LC1160139.24000102.5
13,800
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする