ODELIC(オーデリック)
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用
ドットの無い次世代テープライト
明るい高光束タイプ
端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品
電源線・エンドキャップ
材質
樹脂(透明)
幅(mm)
14
取付
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)
7
平均演色評価数(Ra)
94
光源
LED
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
96
光源寿命
40000時間
光色
白色
調光方式
【連続調光】100-5%・PWM
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※専用の電源装置が必要です
※
※屋内取付専用
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
別売付属品
電源容量(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66062319
TLM0100C
1010
24
15
固定具、電源装置
【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N
【信号線】OA076088
15
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66062328
TLM0200C
2010
30
30
固定具、電源装置
【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N
【信号線】OA076088
30
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66062337
TLM0300C
3010
24
45
固定具
【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N
【信号線】OA076088
33
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66062346
TLM0400C
4010
24
60
固定具
【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N
【信号線】OA076088
33
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66062355
TLM0500C
4960
24
74.3
固定具
【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N
【信号線】OA076088
75
¥
33,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください