LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】

LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 - ODELIC(オーデリック)

ドットの無い次世代テープライト
明るい高光束タイプ
端部は50mm単位で現場でカット可能です。

別売付属品
固定具
【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N
【信号線】OA076088
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可内容量1台
注意
※専用の電源装置が必要です

※屋内取付専用
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
定格消費電力(W)
電源容量(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66061418TLM0030C3104.55432
9,800
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061427TLM0035C3605.36509
9,800
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061436TLM0040C41066576
9,800
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061445TLM0045C4606.87653
9,800
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061461TLM0050C5107.58720
9,800
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061470TLM0055C5608.39797
9,800
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061479TLM0060C61099864
9,800
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061488TLM0065C6609.810941
9,800
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061497TLM0070C71010.5111008
9,800
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061506TLM0075C76011.3121085
9,800
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061515TLM0080C81012121152
9,800
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061531TLM0085C86012.8131229
9,800
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061540TLM0090C91013.5141296
9,800
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061549TLM0095C96014.3151373
9,800
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061558TLM0105C106015.8161517
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061567TLM0110C111016.5171584
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061576TLM0115C116017.3181661
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061585TLM0120C121018181728
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061601TLM0125C126018.8191805
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061610TLM0130C131019.5201875
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061619TLM0135C136020.3211949
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061628TLM0140C141021212016
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061637TLM0145C146021.8222093
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061646TLM0150C151022.5232160
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061655TLM0155C156023.3242237
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061671TLM0160C161024242304
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061680TLM0165C166024.8252381
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061689TLM0170C171025.5262448
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061698TLM0175C176026.3272525
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061707TLM0180C181027272592
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061716TLM0185C186027.8282669
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061725TLM0190C191028.5292736
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061741TLM0195C196029.3302813
15,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061750TLM0205C206030.8312957
21,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061759TLM0210C211031.5323024
21,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061768TLM0215C216032.3333101
21,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061777TLM0220C221033333168
21,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061786TLM0225C226033.8343245
21,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061795TLM0230C231034.5353312
21,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061811TLM0235C236035.3363389
21,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061820TLM0240C241036363456
21,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061829TLM0245C246036.8373533
21,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061838TLM0250C251037.5383600
21,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061847TLM0255C256038.3393677
21,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061856TLM0260C261039393744
21,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061865TLM0265C266039.8403821
21,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061881TLM0270C271040.5413888
21,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061890TLM0275C276041.3423965
21,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061899TLM0280C281042424032
21,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
66061908TLM0285C286042.8434109
21,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする