曜日別特売

テープライト用 エンドキャップ

テープライト用 エンドキャップ - ODELIC(オーデリック)テープライト用 エンドキャップ - ODELIC(オーデリック)

灯具をカットした際に使用します。

材質ポリカーボネート高さ(mm)6縦(mm)19横(mm)12入数(個)1内容量1個
注意
※テープライトを現場でカットした際は必ず端末処理にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66049046OA253351
500
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする