フレキシブルライン 3面発光

フレキシブルライン 3面発光 - ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光 - ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光 - ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光 - ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光 - ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光 - ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光 - ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光 - ODELIC(オーデリック)

側面も光るドットレスな拡散光
屋外にも使える縦曲げタイプ

材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光内容量1本
注意
※専用の電源装置が必要です。
※端部カット不可
1065件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
定格消費電力(W)
縦(mm)
色温度(K)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66038431FGM0030S3B【器具】3073.68500016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038440FGM0030S3C【器具】3073.68400016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038449FGM0030S3D【器具】3073.68350016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038458FGM0030S3E【器具】3073.68300016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038467FGM0030S3F【器具】3073.68270016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038476FGM0031T3B【器具】3154.310500010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038485FGM0031T3C【器具】3154.310400010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038501FGM0031T3D【器具】3154.310350010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038510FGM0031T3E【器具】3154.310300010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038519FGM0031T3F【器具】3154.310270010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038528FGM0035S3B【器具】3534.88500016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038537FGM0035S3C【器具】3534.88400016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038546FGM0035S3D【器具】3534.88350016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038555FGM0035S3E【器具】3534.88300016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038571FGM0035S3F【器具】3534.88270016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038580FGM0035T3B【器具】3534.810500010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038589FGM0035T3C【器具】3534.810400010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038598FGM0035T3D【器具】3534.810350010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038607FGM0035T3E【器具】3534.810300010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038616FGM0035T3F【器具】3534.810270010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038625FGM0039T3B【器具】3925.410500010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038641FGM0039T3C【器具】3925.410400010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038650FGM0039T3D【器具】3925.410350010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038659FGM0039T3E【器具】3925.410300010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038668FGM0039T3F【器具】3925.410270010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038677FGM0040S3B【器具】4074.88500016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038686FGM0040S3C【器具】4074.88400016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038695FGM0040S3D【器具】4074.88350016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038711FGM0040S3E【器具】4074.88300016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038720FGM0040S3F【器具】4074.88270016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038729FGM0043T3B【器具】4305.910500010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038738FGM0043T3C【器具】4305.910400010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038747FGM0043T3D【器具】4305.910350010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038756FGM0043T3E【器具】4305.910300010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038765FGM0043T3F【器具】4305.910270010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038781FGM0045S3B【器具】4575.48500016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038790FGM0045S3C【器具】4575.48400016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038799FGM0045S3D【器具】4575.48350016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038808FGM0045S3E【器具】4575.48300016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038817FGM0045S3F【器具】4575.48270016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038826FGM0046T3B【器具】4696.510500010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038835FGM0046T3C【器具】4696.510400010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038851FGM0046T3D【器具】4696.510350010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038860FGM0046T3E【器具】4696.510300010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038869FGM0046T3F【器具】4696.510270010
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038878FGM0050S3B【器具】50768500016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038887FGM0050S3C【器具】50768400016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038896FGM0050S3D【器具】50768350016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038905FGM0050S3E【器具】50768300016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
66038921FGM0050S3F【器具】50768270016
12,000
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする