曜日別特売

フレキシブルライン 3面発光

フレキシブルライン 3面発光 - ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光 - ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光 - ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光 - ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光 - ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光 - ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光 - ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光 - ODELIC(オーデリック)

側面も光るドットレスな拡散光
屋外にも使える縦曲げタイプ

その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)10横(mm)10電源コードエネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプトップビュー入数(本)1発光方式3面発光内容量1本
注意
※専用の電源装置が必要です。
※屋内取付専用です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66053079FLM0100T3C【器具】10070.21440001380
12,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66053088FLM0100T3D【器具】10070.21435001380
12,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66053115FLM0200T3C【器具】20070.32840002760
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66053131FLM0200T3D【器具】20070.32835002760
21,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66053158FLM0300T3C【器具】30070.44240004140
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66053167FLM0300T3D【器具】30070.44235004140
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66053201FLM0400T3C【器具】40070.55640005520
39,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66053210FLM0400T3D【器具】40070.55635005520
39,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66053237FLM0500T3C【器具】50070.67040006900
48,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66053246FLM0500T3D【器具】50070.67035006900
48,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする