ODELIC(オーデリック)
フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバーRGB用
その他
終端スライドスイッチ付
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
187
幅(mm)
55
質量(kg)
0.4
色
白
容量
【照明接続】最大120VA
高さ(mm)
25
取付方式
壁面・天井面・床面取付兼用
定格電圧
24V
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66049116
OA253429
¥
34,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください