曜日別特売

フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバー調光・調色用

フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバー調光・調色用 - ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバー調光・調色用 - ODELIC(オーデリック)
その他終端スライドスイッチ付材質ポリカーボネート長さ(mm)187幅(mm)55質量(kg)0.4容量【照明接続】最大120VA高さ(mm)25取付方式壁面・天井面・床面取付兼用定格電圧24V内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66049125OA253430
34,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする