曜日別特売

間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2

間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

空間演出におすすめの調光型
屋内用

付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプノーマルパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94LED交換不可内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66057656OL291230R115001.621.35000昼白色
29,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057665OL291231R115001.621.34000白色
29,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057681OL291232R115001.621.33500温白色
29,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057690OL291233R115001.621.33000電球色
29,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057699OL291234R115001.621.32700電球色
29,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057708OL291235R112001.317.15000昼白色
25,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057717OL291236R112001.317.14000白色
25,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057726OL291237R112001.317.13500温白色
25,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057735OL291238R112001.317.13000電球色
25,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057751OL291239R112001.317.12700電球色
25,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057760OL291240R1900112.85000昼白色
21,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057769OL291241R1900112.84000白色
21,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057778OL291242R1900112.83500温白色
21,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057787OL291243R1900112.83000電球色
21,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057796OL291244R1900112.82700電球色
21,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057805OL291245R16000.78.65000昼白色
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057821OL291246R16000.78.64000白色
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057830OL291247R16000.78.63500温白色
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057839OL291248R16000.78.63000電球色
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057848OL291249R16000.78.62700電球色
17,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057857OL291368R13000.45.35000昼白色
14,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057866OL291369R13000.45.34000白色
14,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057875OL291370R13000.45.33500温白色
14,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057891OL291371R13000.45.33000電球色
14,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057900OL291372R13000.45.32700電球色
14,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする