バスルームライト

バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)バスルームライト - ODELIC(オーデリック)

くつろぎを照らすもの

仕様非調光その他【光束維持】40000時間材質アルミ/カバー(樹脂)/反射板(樹脂)質量(kg)0.3高さ(mm)84備考【配光】未対応規格【高演色LED】R15クラス2シリーズバスルーム定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED傾斜角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※屋外では軒下用としてご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
定格消費電力(W)
ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66050620OD361612RΦ87【出】146オフホワイト5.9白熱灯器具60W相当
5,300
3,498
3,848(税込)
92日以内出荷
返品不可
66050629OD361613RΦ87【出】146ブラック5.9白熱灯器具60W相当
5,300
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050638OD361614RΦ114【出】152オフホワイト5.9白熱灯器具60W相当
5,300
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050647OD361615RΦ114【出】152ブラック5.9白熱灯器具60W相当
5,300
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050656OD361616RΦ114【出】152オフホワイト7.9白熱灯器具100W相当
7,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050665OD361617RΦ114【出】152オフホワイト7.9白熱灯器具100W相当
7,500
4,898
5,388(税込)
92日以内出荷
返品不可
66050681OD361618RΦ114【出】152オフホワイト7.9白熱灯器具100W相当
7,500
4,898
5,388(税込)
92日以内出荷
返品不可
66050690OD361619RΦ114【出】152ブラック7.9白熱灯器具100W相当
7,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050699OD361620RΦ114【出】152ブラック7.9白熱灯器具100W相当
7,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
66050708OD361621RΦ114【出】152ブラック7.9白熱灯器具100W相当
7,500
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする