LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付

LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付 - ODELIC(オーデリック)LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付 - ODELIC(オーデリック)
別売付属品
【チェーン金具】XA453052
【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)162質量(kg)2.3取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ反射笠付定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)67エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4650傾斜天井取付角度(°)90内容量1本
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66066930XL501011R4R
47,600
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする