別売付属品【連結金具】XA453045
【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ逆富士型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)53エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4700連結可能型傾斜天井取付角度(°)90内容量1本