ODELIC(オーデリック)
高演色LEDユニット R15クラス2
その他
※調光器不可
材質
鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
345
幅(mm)
80
質量(kg)
0.6
取付
壁面・天井面・傾斜面兼用
高さ(mm)
53
備考
非調光
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
3
平均演色評価数(Ra)
94
器具・セット
LEDユニット UN4121RB
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
147
光源寿命
40000時間
光色
昼白色
明るさ
FL10W相当
電源容量(VA)
4
定格光束(Lm)
441
傾斜天井取付角度(°)
90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66069145
UN4121RB
¥
11,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください