曜日別特売

MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2

MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス
店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。

別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他※調光器不可材質アルミ長さ(mm)146幅(mm)Φ60質量(kg)0.8ライトグレー取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイププラグタイプ[壁面取付可能型]定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.8レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさJDR75W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)17LED交換不可反射板ポリカーボネート(黒色)内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66061165OS256758BR75.4【ミディアム】26815
28,800
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
66061181OS256759BR77.3【ワイド】40835
28,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする