別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他※調光器不可材質アルミ長さ(mm)102幅(mm)Φ45色ライトグレー取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイププラグタイプ[壁面取付可能型]定格電圧(V)100定格消費電力(W)6.2レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED(R15クラス2)光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさJDR50W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)10LED交換不可反射板ポリカーボネート(黒色)内容量1台