曜日別特売

エクステリア スポットライト

エクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)

高効率&ハイパワーのLED一体型
住宅や店舗に広く適するビーム球150Wクラスや、ダイクロハロゲン75Wクラス。COBの光を専用レンズで美しく提供します。

仕様【調光器】不可材質アルミダイカストカバー強化ガラス(透明)取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360LED交換不可内容量1台
注意
※建築側の電源穴は止水してください
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66056028OG254343P1152Φ881.5オフホワイト11
23,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056037OG254344P1152Φ881.5ブラック11
23,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056046OG254345P1152Φ881.5マットシルバー11
23,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056055OG254346P1152Φ881.5オフホワイト11
23,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056071OG254347P1152Φ881.5ブラック11
23,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056080OG254348P1152Φ881.5マットシルバー11
23,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056089OG254353P1151Φ781.2オフホワイト5.9
20,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056098OG254354P1151Φ781.2ブラック5.9
20,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056107OG254355P1151Φ781.2マットシルバー5.9
20,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056116OG254356P1151Φ781.2オフホワイト5.9
20,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056125OG254357P1151Φ781.2ブラック5.9
20,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056141OG254358P1151Φ781.2マットシルバー5.9
20,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056150OG254699P1152Φ881.5オフホワイト11
23,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056159OG254700P1152Φ881.5ブラック11
23,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056168OG254701P1152Φ881.5マットシルバー11
23,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056177OG254702P1152Φ881.5オフホワイト11
23,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056186OG254703P1152Φ881.5ブラック11
23,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056195OG254704P1152Φ881.5マットシルバー11
23,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056211OG254715P1151Φ781.2オフホワイト5.9
20,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056220OG254716P1151Φ781.2ブラック5.9
20,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056229OG254717P1151Φ781.2マットシルバー5.9
20,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056238OG254718P1151Φ781.2オフホワイト5.9
20,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056247OG254719P1151Φ781.2ブラック5.9
20,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056256OG254720P1151Φ781.2マットシルバー5.9
20,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする