ODELIC(オーデリック)
エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
仕様
【調光器】不可【その他】コーキングレス型
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
80
幅(mm)
150
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
定格消費電力(W)
3.9
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
電源容量(VA)
8
演色指数(Ra)
94
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※建築側の電源穴は止水してください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
首振角度(°)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66056299
OG264118R1
0.9
ブラック
210
5000
昼白色
¥
20,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056308
OG264119R1
0.9
ブラック
210
2700
電球色
¥
20,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056317
OG264120R1
0.9
マットシルバー
210
5000
昼白色
¥
20,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056326
OG264121R1
0.9
マットシルバー
210
2700
電球色
¥
20,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056335
OG264126R1
1.2
ブラック
240
5000
昼白色
¥
43,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056351
OG264127R1
1.2
ブラック
240
2700
電球色
¥
43,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056360
OG264128R1
1.2
マットシルバー
240
5000
昼白色
¥
43,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056369
OG264129R1
1.2
マットシルバー
240
2700
電球色
¥
43,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください