ODELIC(オーデリック)
エクステリアスポットライトプラスアクセント 高演色LED R15クラス2
光の意匠を小型ボディにプラス
点灯感を強調したデザイン。
対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様
コーキングレス型
種別
エクステリアスポットライト プラスアクセント
長さ(mm)
120
幅(mm)
Φ53
質量(kg)
0.8
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
本体
アルミダイカスト
定格消費電力(W)
5
平均演色評価数(Ra)
94
首振角度(°)
105
取付場所
壁面・天井面取付兼用
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
【ワイド】43
光色
電球色
明るさ
JDR50W
回転角度(°)
360
グリーン購入法
適合
電源容量(VA)
6
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※建築側の電源穴は止水してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66057078
OG264244R1
【セード】アクリル(乳白)
マットシルバー
105.8
529
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057087
OG264245R1
【セード】アクリル(アンバー色)
ブラック
96.8
484
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057096
OG264246R1
【セード】アクリル(乳白)
オフホワイト
105.8
529
¥
24,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください