ハイパワーエクステリア スポットライト

ハイパワーエクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワーエクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワーエクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワーエクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワーエクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワーエクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワーエクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワーエクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)

大光量と小型化とを両立
高精度な反射板やレンズが大光量のLEDを美しく集光。本体は放熱性能を高めつつ小型化を実現しています。

仕様【調光器】不可【その他】電源装置内蔵長さ(mm)180幅(mm)Φ88カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5消費電力(W)23定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカストレンズアクリル(透明)首振角度(°)120光源LED光源寿命40000時間明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360電源容量(VA)24演色指数(Ra)83LED交換不可内容量1台
注意
※建築側の電源穴は止水してください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66056798OG254851P1マットシルバー壁面・天井面兼用、コーキングレス型5000昼白色87.9
38,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056807OG254852P1マットシルバー壁面・天井面兼用、コーキングレス型3000電球色83.3
38,800
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056816OG254855P1ブラック壁面・天井面兼用、コーキングレス型5000昼白色87.9
38,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056825OG254856P1ブラック壁面・天井面兼用3000電球色83.3
38,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056841OG254944P1オフホワイト壁面・天井面兼用、コーキングレス型5000昼白色87.9
38,800
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056850OG254945P1オフホワイト壁面・天井面兼用、コーキングレス型3000電球色83.3
38,800
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056859OG254849P1マットシルバー壁面・天井面兼用、コーキングレス型5000昼白色95.5
38,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056868OG254850P1マットシルバー壁面・天井面兼用、コーキングレス型3000電球色90.5
38,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056877OG254853P1ブラック壁面・天井面兼用、コーキングレス型5000昼白色95.5
38,800
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
66056886OG254854P1ブラック壁面・天井面兼用、コーキングレス型3000電球色90.5
38,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056895OG254942P1オフホワイト壁面・天井面兼用、コーキングレス型5000昼白色95.5
38,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056911OG254943P1オフホワイト壁面・天井面兼用、コーキングレス型3000電球色90.5
38,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする