ODELIC(オーデリック)
ミニマルエクステリアスポットライト 高演色LED R15クラス2
超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様
【調光器】不可【その他】コーキングレス型
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
100
幅(mm)
Φ53
カバー
強化ガラス(透明)
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
定格消費電力(W)
5
平均演色評価数(Ra)
94
首振角度(°)
105
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
【ワイド】42
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
360
電源容量(VA)
6
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※建築側の電源穴は止水してください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66056956
OG254921R2
0.8
マットシルバー
5000
87.2
昼白色
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056965
OG254922R2
0.8
マットシルバー
2700
79.6
電球色
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056981
OG254923R2
0.8
ブラック
5000
87.2
昼白色
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056990
OG254924R2
0.8
ブラック
2700
79.6
電球色
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66056999
OG254925R2
0.8
オフホワイト
5000
87.2
昼白色
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057008
OG254926R2
0.8
オフホワイト
2700
79.6
電球色
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057017
OG254931R2
1.1
マットシルバー
5000
87.2
昼白色
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057026
OG254932R2
1.1
マットシルバー
2700
79.6
電球色
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66057035
OG254933R2
1.1
ブラック
5000
87.2
昼白色
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057051
OG254934R2
1.1
ブラック
2700
79.6
電球色
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057060
OG254935R2
1.1
オフホワイト
5000
87.2
昼白色
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66057069
OG254936R2
1.1
オフホワイト
2700
79.6
電球色
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください