ODELIC(オーデリック)
屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。
配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品
電源装置、防落ワイヤー
取付
吊りパイプ専用
定格電圧(V)
100
平均演色評価数(Ra)
83
光源
LED
色温度(K)
4000
光源寿命
40000時間
光色
白色
回転角度(°)
360
調光方式
【連続調光】100-0%・逆位相制御
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※施工時には必ず付属の防落ワイヤーを設置してください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66054960
OE033027
アルミダイカスト(オフホワイト色)
131
Φ82
1.4
オフホワイト
¥
51,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054969
OE033028
アルミダイカスト(マットブラック色)
131
Φ82
1.4
マットブラック
¥
51,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054978
OE033027J
アルミダイカスト(オフホワイト色)
131
Φ82
1.4
オフホワイト
¥
51,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66054987
OE033028J
アルミダイカスト(マットブラック色)
131
Φ82
1.4
マットブラック
¥
51,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067831
OE033039
アルミダイカスト(オフホワイト色)
164
Φ104
1.7
オフホワイト
¥
63,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66067840
OE033040
アルミダイカスト(マットブラック色)
164
Φ104
1.7
マットブラック
¥
63,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067849
OE033039J
アルミダイカスト(オフホワイト色)
164
Φ104
1.7
オフホワイト
¥
63,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66067858
OE033040J
アルミダイカスト(マットブラック色)
164
Φ104
1.7
マットブラック
¥
63,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください