高演色LED スポットライト R15クラス2

高演色LED スポットライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)
別売付属品
【タブレット】RC913
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他※調光器不可付属品電源装置材質アルミダイカスト・樹脂長さ(mm)141幅(mm)Φ90質量(kg)1.9取付レール取付専用備考非調光タイププラグタイプ定格電圧(V)100定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)65.5光源寿命40000時間配光角度(°)17~43光色電球色~温白色明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)33定格光束(Lm)2096LED交換不可内容量1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

※コネクテッドスイッチでは照射方向・配光の設定はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66061077OS030001BRオフホワイト
89,800
58,980
64,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
66061086OS030002BRマットブラック
89,800
58,980
64,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする