シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ

シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ - ODELIC(オーデリック)シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ - ODELIC(オーデリック)シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ - ODELIC(オーデリック)シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ - ODELIC(オーデリック)
種別シーリングファン用延長パイプ材質鋼管(黒色)幅(mm)Φ27備考引掛シーリング適合器具WF031専用専用内容量1本
注意
※パイプ付属の金具に組替えてお取り付けください。(簡易結線できません)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
傾斜天井取付角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66066099WF7433000.329
6,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066108WF7446000.635
7,900
5,198
5,718(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
66066117WF7459000.635
8,900
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
66066126WF74615001.535
15,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする