ODELIC(オーデリック)
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
種別
シーリングファン用延長パイプ
材質
鋼管(黒色)
幅(mm)
Φ27
適合器具
WF031専用専用
傾斜天井取付角度(°)
35
内容量
1本
注意
※WF 747・748使用時は、電気工事が必要です。
※
※パイプ付属の金具に組替えてお取り付けください。(簡易結線できません)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66066135
WF747
2000
2
¥
22,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066151
WF748
2500
2.5
¥
26,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください