曜日別特売

LED防犯灯

LED防犯灯 - ODELIC(オーデリック)LED防犯灯 - ODELIC(オーデリック)LED防犯灯 - ODELIC(オーデリック)LED防犯灯 - ODELIC(オーデリック)
材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)幅(mm)111寸法(mm)【出】256質量(kg)0.8取付壁・ポール取付兼用高さ(mm)206備考日本防犯設備協会ランクS使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)73周波数50Hz/60Hz保護等級IP44色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間光色昼白色明るさHf40W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)7定格光束(Lm)903取付間隔【器具】クラスB・B+LED交換不可内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力容量
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66066878XG259017【電力会社申請】6.4VA6.3143.30.064
12,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
66066887XG259018【電力会社申請】7VA6.9130.80.07
13,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする